産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426485 品番 EWF-50FTA2-HQ
参考基準価格(税別)¥255,000 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800
羽根径(Φmm)500 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×327 公称出力(W)(50Hz/60Hz)750/750 消費電力(W)(50Hz/60Hz)300/475 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)58/64 質量(kg)25.3 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)6900/8280 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする