三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・耐熱タイプ・給気タイプ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426494
品番
EWG-60FTA2-HQ
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥316,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
600
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×375
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)750/750
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)385/560
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)55.50/60
質量(kg)
29.1
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)9420/11160
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0