三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426503
品番
EF-20UYS2
参考基準価格(税別)
¥42,500
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
320×320×105
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)20/20
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)33/39
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)38.50/43
質量(kg)
2.3
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)730/850
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0