三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426519
品番
EF-25UAS2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥45,400
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×115
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)35/35
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)48/58
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)41.50/46
質量(kg)
3.3
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1230/1430
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0