三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・機器冷却用・給気形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426555
品番
EF-30UBSQ2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥60,900
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
300
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
420×420×125
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)65/65
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)75/93
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)50.50/55
質量(kg)
4.8
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1850/2200
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0