三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426573
品番
EF-35UDT2
参考基準価格(税別)
¥86,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
350
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
470×470×221
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)150/150
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)140/185
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)45/49
質量(kg)
9.2
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)3000/3600
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0