三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426598
品番
EF-50UFT2
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥75,878
販売価格(税別)
¥
68,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
500
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
620×620×258
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)750/750
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)370/530
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)52/56
質量(kg)
19.5
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)7200/8400
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0