産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426625 品番 EF-35UDT40A2
参考基準価格(税別)¥94,900 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
羽根径(Φmm)350 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)470×470×221 公称出力(W)(50Hz/60Hz)150/150 消費電力(W)(50Hz/60Hz)145/185 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)45/49 質量(kg)9.2 電圧(V)400 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)3000/3600 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする