三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
400
電圧(V)
400
注文コード
77426634
品番
EF-40UET40A2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥121,000
販売価格(税込)
¥61,578
販売価格(税別)
¥
55,980
この商品は
羽根径・電圧
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
400
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
520×520×222
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)400/400
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)275/370
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)52/55
質量(kg)
13.2
電圧(V)
400
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)4800/5520
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0