産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426643 品番 EF-50UFT40A2
参考基準価格(税別)¥151,000 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980
羽根径(Φmm)500 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)620×620×258 公称出力(W)(50Hz/60Hz)750/750 消費電力(W)(50Hz/60Hz)365/540 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)52/56 質量(kg)19.5 電圧(V)400 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)7200/8400 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする