三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
産業用有圧換気扇・機器冷却用・排気形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全13種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426659
品番
EF-60UGT40A2
参考基準価格(税別)
¥223,000
販売価格(税込)
¥106,678
販売価格(税別)
¥
96,980
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
600
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
710×710×266
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)1500/1500
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)695/1020
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)57.50/62
質量(kg)
26.4
電圧(V)
400
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)11500/13500
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0