三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の 壁埋込形換気扇
業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77426677
品番
EF-25UASQ2-K
参考基準価格(税別)
¥75,000
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
質量(kg)
3.6
羽根径(Φmm)
250
電源
単相
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)0/0
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)35/35
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
370×370×115
電圧(V)
100
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)46/57
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)45.50/49.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1200/1400