業務用有圧換気扇 機器冷却用 回転センサー付タイプ 排気専用 給気形 単相100V

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77426686 品番 EF-30UBSQ2-K
参考基準価格(税別)¥86,400 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
質量(kg)5.1 羽根径(Φmm)300 電源単相 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)65/65 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)420×420×125 電圧(V)100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)75/93 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)51.50/56 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1850/2200

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする