d42 18-8 ストッパーハンドル AG(赤川器物製作所) 77426758

18-8 ストッパーハンドル

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
規格小
内容量1個注文コード77426758品番d42
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

取付けに関する詳細はお問い合わせください。

寸法(mm)
95×52×90×48(A×B×C×D)
規格
小
材質
SUS304(18-8ステンレス)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする