曜日別特売
11030-1 18-8 目盛付 深型キッチンポット (取手付) AG(赤川器物製作所) 77426855

11030-1 18-8 目盛付 深型キッチンポット (取手付) AG(赤川器物製作所) 77426855
11030-1 18-8 目盛付 深型キッチンポット (取手付) AG(赤川器物製作所) 77426855
11030-1 18-8 目盛付 深型キッチンポット (取手付) AG(赤川器物製作所) 77426855
11030-1 18-8 目盛付 深型キッチンポット (取手付) AG(赤川器物製作所) 77426855
11030-1 18-8 目盛付 深型キッチンポット (取手付) AG(赤川器物製作所) 77426855

18-8 目盛付 深型キッチンポット (取手付)

商品レビューを投稿する
7日以内出荷7日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
77426855
品番
11030-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

タレや調味料等の保存や小分けに便利なキッチンポット。
握りやすい取手。
蓋は本体の縁に引掛ける金具付き。
本体に見やすい目盛付き。
20~30cm…本体に取手付き
製造の都合上、ロットによって底面の形状が平らな物と、数ミリの段押し加工されている物が混在しております。
溶接部分が茶色く変色をしている事がありますが、錆ではなく、加工上避ける事が出来ない溶接加工時の焼けとなります。ご使用に関して問題ありません。

材質
SUS304(18-8ステンレス)
寸法(mm)
底平面:Φ270
内径(Φmm)
本体:Φ300
規格
30cm
目盛
5/10/15/20
外寸(mm)
本体:Φ312×300
板厚(mm)
0.8
製品質量(g)
2700
満水容量(L)
21
注意
※長時間の塩分濃度の高いものや、酸の強い物を入れてご使用にならないでください。腐食の原因となります。
※使用後は中性洗剤でよく洗浄し、水気の残らないよう、風通しの良い場所での保管をお願い致します。
※アルミや鉄などの異種金属の鍋等を一緒に重ねて保管しないでください。化学反応による腐食の原因となります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする