三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・天吊埋込タイプ消音形
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
羽根径(Φmm)
280
風量(m
3
/h)
3000
消費電力(W)
910
注文コード
77428515
品番
BFS-300TUA2-50
参考基準価格(税別)
¥320,000
販売価格(税込)
¥197,780
販売価格(税別)
¥
179,800
バスケットに入れる
この商品は
羽根径・風量・消費電力
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
羽根径(Φmm)
280
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
413×1135×746
機外静圧(Pa)
220
公称出力(W)
1000
消費電力(W)
910
質量(kg)
44
騒音値(dB)
49
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
3000
寸法(mm)
【ダクト寸法】(出口横/出口縦)300/300、(入口横/入口縦)300/300