シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)150 電圧(V)100 注文コード77428585 品番BFS-15SKA2
参考基準価格(税別)¥49,500 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980
この商品は羽根径・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×455×339 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)55/80/35/40 公称出力(W)(50Hz/60Hz)8/8 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)25/28/21/22 質量(kg)5.2 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)31/33/24.50/24 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)150/150/115/105 ダクト径(Φmm)(出口/入口)100.0/100.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする