曜日別特売
BFS-30SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428594

シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1台羽根径(Φmm)150電圧(V)100注文コード77428594品番BFS-30SKA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥62,000販売価格(税込)¥36,278
販売価格(税別)
32,980
羽根径(Φmm)150外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)226×475×339機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)60/90/35/40公称出力(W)(50Hz/60Hz)12/12消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)55/62/37/40質量(kg)5.3騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)41.50/43/35/34電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)300/300/240/220ダクト径(Φmm)(出口/入口)150.0/150.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする