シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 電圧(V)100 注文コード77428603 品番BFS-40SKA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥73,100 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
この商品は羽根径・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)180 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×529×371 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)80/110/55/55 公称出力(W)(50Hz/60Hz)30/30 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)67/81/58/62 質量(kg)7 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42/43.50/38/36.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)400/400/320/280 ダクト径(Φmm)(出口/入口)150.0/150.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする