シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 電圧(V)100 注文コード77428619 品番BFS-50SKA2
参考基準価格(税別)¥102,000 販売価格(税込) ¥57,178
販売価格(税別)
51,980
この商品は羽根径・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)180 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)255×601×435 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)145/200/105/125 公称出力(W)(50Hz/60Hz)45/45 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)92/102/64/70 質量(kg)8.8 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)42.50/44.50/39/40 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)500/500/420/380 ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする