曜日別特売
BFS-65SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428628

シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)200電圧(V)100注文コード77428628品番BFS-65SKA2
参考基準価格(税別)¥108,000販売価格(税込)¥62,678
販売価格(税別)
56,980
羽根径(Φmm)200外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×659×489機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)170/220/100/100公称出力(W)(50Hz/60Hz)75/75消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)127/156/96.50/106質量(kg)11.1騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)43/45.50/38/36.50電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)650/650/510/460ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする