羽根径(Φmm)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×659×489
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)150/230/115/140
公称出力(W)(50Hz/60Hz)105/105
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)175/203/130/149
質量(kg)11.1
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46/48/43/43
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)800/800/680/600
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0