曜日別特売
BFS-120SKA2 シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形 三菱電機 77428655

シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量1台羽根径(Φmm)250電圧(V)100注文コード77428655品番BFS-120SKA2
参考基準価格(税別)¥139,000販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
64,980
羽根径(Φmm)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×761×507機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)260/330/175/175公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)307/388/245/269質量(kg)16.4騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)49/51.50/46/45電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/1000/880ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする