シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)250 電圧(V)100 注文コード77428664 品番BFS-150SKA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は羽根径・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×761×507 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/350/190/235 公称出力(W)(50Hz/60Hz)300/300 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)426/560/349/410 質量(kg)16.6 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)54/55/51/52 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1500/1500/1330/1220 ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする