シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)250 電圧(V)200 注文コード77428689 品番BFS-100TKA2
参考基準価格(税別)¥129,000 販売価格(税込) ¥69,278
販売価格(税別)
62,980
この商品は羽根径・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×698×480 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)230/320/140/140 公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)240/326/180/205 質量(kg)14.5 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/50.50/44.50/43.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1000/1000/780/670 ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする