シロッコファン・天吊埋込タイプ高静圧形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)250 電圧(V)200 注文コード77428707 品番BFS-150TKA2
参考基準価格(税別)¥149,000 販売価格(税込) ¥79,178
販売価格(税別)
71,980
この商品は羽根径・電圧など13種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)250 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×761×507 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)250/370/160/200 公称出力(W)(50Hz/60Hz)300/300 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)402/518/284/331 質量(kg)16.5 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)52.50/55/49/48.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1500/1500/1250/1110 ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする