羽根径(Φmm)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1057×590機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)210/265/167/179公称出力(W)(50Hz/60Hz)270/270消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)260/330/230/269質量(kg)28騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/47/44/44電圧(V)100電源単相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/1070/989ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0