羽根径(Φmm)250外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×1057×590機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)210/265/116/119公称出力(W)(50Hz/60Hz)240/240消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)260/330/149/164質量(kg)28騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)46.50/47/38/37電圧(V)200電源三相風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1200/1200/895/789ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0