羽根径(Φmm)250
ダクト径(Φmm)(出口/入口)250.0/250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)350×911×507
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)215/320/180/230
公称出力(W)(50Hz/60Hz)300/300
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)385/515/315/390
質量(kg)23.5
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)55/56/53/53
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1500/1500/1365/1275