シロッコファン・同時給排気タイプ消音形

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード77428908 品番BFS-30WSU2
参考基準価格(税別)¥146,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)150 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)240×582×580 機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)39/39/18/15 公称出力(W)(50Hz/60Hz)30/30 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)75/84/67/65 質量(kg)15.5 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)34/35/26/25 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)300/300/201/182 ダクト径(Φmm)(EA)150.0

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする