羽根径(Φmm)200
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)320×767×910
機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)108/157/70/84
公称出力(W)(50Hz/60Hz)200/200
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)244/316/192/222
質量(kg)43
騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)41/42/37.50/38.50
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)800/800/638/596
ダクト径(Φmm)(EA)200.0