三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77428944
品番
BFS-50SYA2
参考基準価格(税別)
¥161,000
販売価格(税込)
¥82,478
販売価格(税別)
¥
74,980
バスケットに入れる
質量(kg)
12.5
羽根径(Φmm)
180
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
287×593×441
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)130/175
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)45/45
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)73.50/87.50
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)37/39
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)500/500