三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
ストレートシロッコファン 消音形耐湿タイプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77428978
品番
BFS-150SYA2
参考基準価格(税別)
¥234,000
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
質量(kg)
21.5
羽根径(Φmm)
250
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)250.0/250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
382×760×507
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)180/265
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)340/340
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)388/498
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)49.50/50.50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1500/1500