三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
ストレートシロッコファン 厨房用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77428987
品番
BFS-50SXA2
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥194,000
販売価格(税込)
¥93,478
販売価格(税別)
¥
84,980
バスケットに入れる
適合場所
厨房用
質量(kg)
12
羽根径(Φmm)
180
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
287×569×441
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)148/207
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)55/55
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)90/100
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)47/48
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)500/500