三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
ストレートシロッコファン 厨房用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77428996
品番
BFS-80SXA2
12月28日より値下げいたしました。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥218,000
販売価格(税込)
¥103,378
販売価格(税別)
¥
93,980
バスケットに入れる
適合場所
厨房用
質量(kg)
14.5
羽根径(Φmm)
200
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
337×642×459
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)148/212
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)110/110
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)150/200
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)48.50/50
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)800/800