三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
ストレートシロッコファン 厨房用
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77429005
品番
BFS-100SXA2
参考基準価格(税別)
¥238,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
適合場所
厨房用
質量(kg)
18
羽根径(Φmm)
220
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)200.0/200.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
337×660×509
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)179/290
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)230/230
電圧(V)
100
電源
単相
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)240/300
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)54/55
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1000/1000