三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
ストレートシロッコファン 厨房用
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77429023
品番
BFS-150TXA2
参考基準価格(税別)
¥271,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
適合場所
厨房用
質量(kg)
23
羽根径(Φmm)
250
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)250.0/250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
382×712×492
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)222/365
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)440/440
電圧(V)
200
電源
三相
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)355/480
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)61/62
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1500/1500