ストレートシロッコファン 厨房用

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77429039 品番 BFS-210TXA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥383,000 販売価格(税込) ¥208,780
販売価格(税別)
189,800
適合場所厨房用 質量(kg)24.5 羽根径(Φmm)250 ダクト径(Φmm)(出口/入口)300.0/300.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)382×772×542 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)222/383 公称出力(W)(50Hz/60Hz)530/530 電圧(V)200 電源三相 消費電力(W)(50Hz/60Hz)580/700 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)65.50/66 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)2100/2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする