三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の シロッコファン
シロッコファン・厨房用
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77429057
品番
BFS-450TX2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥745,000
販売価格(税込)
¥417,780
販売価格(税別)
¥
379,800
バスケットに入れる
羽根径(Φmm)
250
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
485×888×982
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)190/380
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)2200/2200
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)1030/1350
質量(kg)
77
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)63/65
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)4500/4500
寸法(mm)
【ダクト寸法】(出口横/出口縦)700/250、(入口横/入口縦)700/250