シロッコファン・厨房用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 77429066 品番 BFS-550TX2
参考基準価格(税別)¥830,000 販売価格(税込) ¥439,780
販売価格(税別)
399,800
羽根径(Φmm)280 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)525×931×1075 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)200/460 公称出力(W)(50Hz/60Hz)3000/3000 消費電力(W)(50Hz/60Hz)1660/2080 質量(kg)84 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)68/70 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)5500/5500 寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)750/300、(入口横/入口縦)750/300

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする