片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)150 電圧(V)100 注文コード77429109 品番BF-16S5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
この商品は羽根径・電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)150 ダクト径(Φmm)(出口/入口)150/150 寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)137/132.5、(入口横/入口縦)137/132.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×250×236 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)75/75 消費電力(W)(50Hz/60Hz)55/63 質量(kg)4.7 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)49/47.50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)486/486

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77429109
2024-06-30
用途:
厨房排気
株式会社巧成舎 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

厨房排気ファン交換、素早い納品で助かります!いつも利用されてもらっていますが、毎回満足です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする