片吸込形シロッコファン ミニタイプ 静音形

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 羽根径(Φmm)180 電圧(V)100 注文コード77429118 品番BF-17S5
参考基準価格(税別)¥45,500 販売価格(税込) ¥25,278
販売価格(税別)
22,980
この商品は羽根径・電圧など14種類から選べます 他の種類を見る
羽根径(Φmm)180 ダクト径(Φmm)(出口/入口)200/200 寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)149/146.5、(入口横/入口縦)149/146.5 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×300×232 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/0 公称出力(W)(50Hz/60Hz)100/100 消費電力(W)(50Hz/60Hz)100/110 質量(kg)7.1 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)51/50 電圧(V)100 電源単相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)768/780

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
77429109
2024-06-30
用途:
厨房排気
株式会社巧成舎 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

厨房排気ファン交換、素早い納品で助かります!いつも利用されてもらっていますが、毎回満足です

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする