羽根径(Φmm)200
ダクト径(Φmm)(出口/入口)200/200
寸法(mm)【ダクト寸法】(出口横/出口縦)169/168.5、(入口横/入口縦)169/168.5
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)330×330×294
機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)0/50
公称出力(W)(50Hz/60Hz)300/300
消費電力(W)(50Hz/60Hz)325/470
質量(kg)12.6
騒音値(dB)(50Hz/60Hz)63/65
電圧(V)100
電源単相
風量(m3/h)(50Hz/60Hz)1548/1650