三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100
注文コード
77429267
品番
JF-120SA2
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年3月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥73,590
販売価格(税別)
¥
66,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)300.0/300.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×450×400
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)135/190
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)155/155
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)165/210
質量(kg)
15
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)61.50/64.50
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1200/1200