斜流ダクトファン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 電圧(V)200 注文コード77429337 品番JF-210TA2
参考基準価格(税別)¥155,000 販売価格(税込) ¥75,790
販売価格(税別)
68,900
この商品は電圧・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
ダクト径(Φmm)(出口/入口)325.0/325.0 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)515×543×434 機外静圧(Pa)(50Hz/60Hz)195/320 公称出力(W)(50Hz/60Hz)400/400 消費電力(W)(50Hz/60Hz)315/455 質量(kg)21 騒音値(dB)(50Hz/60Hz)67/69.50 電圧(V)200 電源三相 風量(m3/h)(50Hz/60Hz)2100/2100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする