三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100
注文コード
77429398
品番
JFU-120SA2
参考基準価格(税別)
¥321,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)300.0/300.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
430×478×910
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)128/188
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)150/150
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)150/200
質量(kg)
26.5
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)51.50/55
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)1200/1200