三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
100
注文コード
77429416
品番
JFU-210SA2
参考基準価格(税別)
¥330,000
販売価格(税込)
¥163,900
販売価格(税別)
¥
149,000
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)325.0/325.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×593×977
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)215/328
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)400/400
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)322/460
質量(kg)
39
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)56/60
電圧(V)
100
電源
単相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)2100/2100