三菱電機
三菱電機の 空調/換気関連部品
三菱電機の 換気扇本体
三菱電機の ダクトファン
斜流ダクトファン
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
電圧(V)
200
注文コード
77429425
品番
JFU-70TA2
参考基準価格(税別)
¥206,000
販売価格(税込)
¥98,890
販売価格(税別)
¥
89,900
バスケットに入れる
この商品は
電圧・内容量
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
ダクト径(Φmm)
(出口/入口)250.0/250.0
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
360×417×860
機外静圧(Pa)
(50Hz/60Hz)68/106
公称出力(W)
(50Hz/60Hz)60/60
消費電力(W)
(50Hz/60Hz)81/96
質量(kg)
17.5
騒音値(dB)
(50Hz/60Hz)45/49.50
電圧(V)
200
電源
三相
風量(m
3
/h)
(50Hz/60Hz)700/700