エアーカーテン 業務用タイプ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)66/69/61/69 注文コード77429949 品番GK-3006T3
参考基準価格(税別)¥103,000 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)66/69/61/69 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)810/890/720/700 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)44.50/47/42/41 質量(kg)7.5 電圧(V)200 電源三相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×600×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする