エアーカーテン 業務用タイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)156/153/152/152 注文コード77429967 品番GK-3012T3
参考基準価格(税別)¥134,000 販売価格(税込) ¥82,478
販売価格(税別)
74,980
この商品は消費電力など3種類から選べます 他の種類を見る
消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)156/153/152/152 風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)1565/1720/1350/1330 騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)48.50/51.50/46/46 質量(kg)14 電圧(V)200 電源三相 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)153×1194×215

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「換気扇本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする